ノーブランド
ビーポップ対応屋外シート HR-230
(4件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
銀
金
銀
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38891282
品番
M2005SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鏡面シートの為POP、ウインドーに高級感が出ます
タイプ
メタリック
適合機種
CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)
230
色
銀
長さ(m)
5
使用場所
屋外