PPベルト

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 幅(mm)25 注文コード38891503 品番BT-920-25-11
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980
この商品は幅・関連資料30種類から選べます 他の種類を見る

素材が疎水性のため、水に濡れても速乾性に優れています
耐薬品性、他の繊維に比べ軽量です

ブラック 幅(mm)25 長さ(m)50 用途工業用資材ベルト 雑貨(靴、鞄、手袋、など) その他(ペット関連など) 混率(%)ポリプロピレン100 色番11
関連資料:
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38891485
2022-04-14
用途:
犬用レインコートなどにハーネスとして縫い付ける予定でした。
手作り犬服のお店 M&S 様 (製造業)

犬用レインコートなどにハーネスとして縫い付けをしようと注文させていただきましたが思ったより薄手で違う用途を今考え中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする