三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
UPA型(汎用型・割り締め)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
38891553
品番
UPA-722
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
20(±0.02)
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
40
寸法K(mm)
14
寸法L(mm)
52
寸法N(mm)
12
寸法P(Φmm)
5.5
寸法S(mm)
42
寸法d(Φmm)
22
取付ねじ
M5×20L
ねじ径M
M5.0
公差Φd
H7