UPW型(汎用型・割り締め)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)7 注文コード38891745 品番UPW-513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は寸法Aなど20種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応

寸法A(mm)7 寸法B(mm)14(±0.02) 寸法G(mm)20 寸法H(mm)28 寸法K1(mm)20 寸法L(mm)38 寸法N1(mm)18.5 寸法P(Φmm)4.5 寸法S(mm)30 寸法W(mm)10 寸法d(Φmm)13 取付ねじM4×15L ねじ径MM4.0 公差ΦdH7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする