三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
UPW型(汎用型・割り締め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
9
注文コード
38891763
品番
UPW-615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
18(±0.02)
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
36
寸法K1(mm)
24
寸法L(mm)
48
寸法N1(mm)
22.0
寸法P(Φmm)
5.5
寸法S(mm)
38
寸法W(mm)
12
寸法d(Φmm)
15
取付ねじ
M5×18L
ねじ径M
M4.0
公差Φd
H7