UPW型(汎用型・割り締め)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)9 注文コード38891781 品番UPW-617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は寸法Aなど20種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応

寸法A(mm)9 寸法B(mm)18(±0.02) 寸法G(mm)26 寸法H(mm)36 寸法K1(mm)24 寸法L(mm)48 寸法N1(mm)22.0 寸法P(Φmm)5.5 寸法S(mm)38 寸法W(mm)12 寸法d(Φmm)17 取付ねじM5×18L ねじ径MM4.0 公差ΦdH7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする