三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
FPA型(フランジ型・割り締め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
10
注文コード
38891921
品番
FPA-513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
FPAは2個1セットでご使用ください
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
11
寸法H(mm)
27
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
40
寸法N(mm)
9.2
寸法P(Φmm)
4.5
寸法S(mm)
30
寸法d(Φmm)
13
取付ねじ
M4×12L
ねじ径M
M4
公差Φd
H7