- 精密ドライバー プラス セット モノタロウ 38892027 - 精密ドライバー プラス セット モノタロウ 38892027 - 精密ドライバー プラス セット モノタロウ 38892027 - 精密ドライバー プラス セット モノタロウ 38892027

精密ドライバー プラス セット

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 注文コード38892027 品番-
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のプラスドライバーセットです。

先端形状プラス 材質(グリップ)スチール 用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に セット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1‐2・#1‐1 質量(g)115 種類セット品 材質(軸)S45C ケース寸法(mm)80×130 本数6 商品構成セット品 刃先マグネット
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
プラスが必要で
卸売・小売業

精密ドライバーセットは持ってますが、
使いたい物とサイズが合わなくて
どれが合うかわからないのでプラスだけが入ってるセットがあって助かりました。
無事に合うサイズが有ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする