モノタロウの ドライバー/ビット
モノタロウの ドライバー
モノタロウの 精密ドライバー
精密ドライバー マイナス セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
38892036
品番
-
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のマイナスドライバーセットです。
先端形状
マイナス
材質(グリップ)
スチール
用途
精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
セット内容
(-):1・1.2・1.8・2.4・3・3.5
質量(g)
114
種類
セット品
材質(軸)
S45C
ケース寸法(mm)
72×130
本数
6
商品構成
セット品
刃先マグネット
無
注意
※用途以外では使用しないでください。