三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
URA型(固定型・圧入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
寸法A(mm)
4
注文コード
38892043
品番
URA-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
精度が必要な固定
ベアリング外径に対応
URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
8(±0.02)
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
13
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
24
寸法N(mm)
5.6
寸法P(Φmm)
3.5
寸法S(mm)
18
寸法d(Φmm)
5
取付ねじ
M3×10L
公差Φd
Js6