URA-409 URA型(固定型・圧入) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38892086

URA型(固定型・圧入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)11(±0.02)
寸法A(mm)6
寸法N(mm)7.0
寸法d(Φmm)9
内容量1パック(2個)注文コード38892086品番URA-409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

精度が必要な固定
ベアリング外径に対応
URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください

寸法A(mm)6寸法B(mm)11(±0.02)寸法G(mm)16寸法H(mm)19寸法K(mm)8寸法L(mm)32寸法N(mm)7.0寸法P(Φmm)3.5寸法S(mm)25寸法d(Φmm)9取付ねじM3×12L公差ΦdJs6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする