三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
URA型(固定型・圧入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
38892192
品番
URA-720
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
精度が必要な固定
ベアリング外径に対応
URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
20(±0.02)
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
35
寸法K(mm)
14
寸法L(mm)
52
寸法N(mm)
12
寸法P(Φmm)
5.5
寸法S(mm)
42
寸法d(Φmm)
20
取付ねじ
M5×20L
公差Φd
Js6