URW-408 URW型(固定型・圧入) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38892271

URW型(固定型・圧入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)11(±0.02)
寸法A(mm)6
寸法d(Φmm)8
内容量1個注文コード38892271品番URW-408
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

精度が必要な固定
ベアリング外径に対応

寸法A(mm)6寸法B(mm)11(±0.02)寸法G(mm)16寸法H(mm)19寸法K1(mm)16寸法L(mm)32寸法N1(mm)15.0寸法P(Φmm)3.5寸法S(mm)25寸法W(mm)8寸法d(Φmm)8取付ねじM3×12L公差ΦdJs6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする