三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
URW型(固定型・圧入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
6
注文コード
38892287
品番
URW-409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
精度が必要な固定
ベアリング外径に対応
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
11(±0.02)
寸法G(mm)
16
寸法H(mm)
19
寸法K1(mm)
16
寸法L(mm)
32
寸法N1(mm)
15.0
寸法P(Φmm)
3.5
寸法S(mm)
25
寸法W(mm)
8
寸法d(Φmm)
9
取付ねじ
M3×12L
公差Φd
Js6