三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
URW型(固定型・圧入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38892296
品番
URW-410
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
精度が必要な固定
ベアリング外径に対応
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
11(±0.02)
寸法G(mm)
16
寸法H(mm)
19
寸法K1(mm)
16
寸法L(mm)
32
寸法N1(mm)
15.0
寸法P(Φmm)
3.5
寸法S(mm)
25
寸法W(mm)
8
寸法d(Φmm)
10
取付ねじ
M3×12L
公差Φd
Js6