三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クランプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の クロスクランパ
URW型(固定型・圧入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38892314
品番
URW-512
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
精度が必要な固定
ベアリング外径に対応
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
14(±0.02)
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
24
寸法K1(mm)
20
寸法L(mm)
38
寸法N1(mm)
18.5
寸法P(Φmm)
4.5
寸法S(mm)
30
寸法W(mm)
10
寸法d(Φmm)
12
取付ねじ
M4×15L
公差Φd
Js6