アキレス
アキレスの マリン/ボート用品
アキレスの ゴムボート
ゴムボート EC4-642
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38892343
品番
EC4-642
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
4人乗りゴムボートのスタンダード
人数
4
付属品
フットポンプ、キャリーバック、リペアキットセット
用途
作業艇やレジャー使用に。
仕様
竿掛けモールド
質量(kg)
船体:15.5
色
レッド
全長(cm)
258
チューブ径(Φmm)
330
全幅(cm)
123
注意
※ボートを傷つけやすい環境で使用される場合はオプションの船底カバーを使用下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500