三好キカイ(旧:三好パイジョン)
BBW型(高さ調整ブロック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38892576
品番
BBW-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法G(mm)
38
寸法L(mm)
45
寸法N1(mm)
21
寸法P(Φmm)
4.5
寸法S(mm)
30
寸法W(mm)
10
適合ブロック型式
UPW・URW-511・512・513・514
取付ねじ
M4×25L