Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
速結コネクタ CD管用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
38892892
品番
DM014K-R
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。
呼び
14
寸法L(mm)
42.6
寸法D(Φmm)
27.1
寸法l(mm)
24.2
寸法d(Φmm)
13.8
おねじ外径(mm)
21.0
適合ノックアウト径(Φmm)
21.5(27.1)