※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用アダプター
VEパイプアダプタ CD管用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
38892901
品番
DM014V-R
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
呼び
CD管:14
VE管:16
寸法L(mm)
60.3
寸法D(Φmm)
27.1
寸法d1(Φmm)
22.4
寸法d2(Φmm)
13.8
注意
※VE管との接続は、接着剤で固定してください。