No.940 モデルローブ ポリエチレン使いきり手袋(内エンボス) No.940 エステー 38892953

No.940 モデルローブ ポリエチレン使いきり手袋(内エンボス) No.940 エステー 38892953
No.940 モデルローブ ポリエチレン使いきり手袋(内エンボス) No.940 エステー 38892953

モデルローブ ポリエチレン使いきり手袋(内エンボス) No.940

(9件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)31.2
内容量1箱(100枚)注文コード38892953品番No.940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエチレンは油、薬品等に強いため、化学工業や食品加工に適した左右両用タイプの手袋素材です。
細かな内側表面のエンボス加工でベタツキ、スベリを防ぎます。
食品衛生法適合

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
食品加工、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱・バイオ産業など
サイズM全長(cm)28中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)31.2規格食品衛生法適合トラスコ品番401-2895材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.13半透明質量(g)292入数(枚)100機能耐油・耐薬品粉有無粉無エンボス加工内エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31243977
2025-04-23
用途: 唐揚げの肉を漬け込む時
アフロの屋台飲食業

手が濡れててもスムーズに装着出来て、肉を混ぜてる時も破れにくく、一回外しても再装着しやすい

対象商品 : 31243977
2024-07-10
用途: 油作業時
製造業

こちらの手袋をしてウレタン手袋をしています。
他の安いものは有りますが、こちらの商品は少し厚く破けにくいです。
何年もリピートしています。

対象商品 : 38892962
2020-06-04
用途: 自動車鈑金時

私の知る限りエステーのLが一番大きいです。私の特大サイズの手にも大丈夫でした。

対象商品 : 38892962
2019-04-25
用途: 工場での作業
医療・福祉・介護関連業

内エンボスのグローブが 意外と市販されていなくて モノタロウで見つけたので 購入しました。使い易いので 愛用しています。

対象商品 : 38892962
2018-12-10
用途: MC,NCでの作業
農・林・水産業

シンガーという類似品を購入したことがありますがこちらのほうが使いやすいです。
形状がちょうどいいです。

対象商品 : 38892953
2019-02-19
用途: 工場内作業時
運輸・通信業

価格がお手頃でよかったです。品質も問題ありません。

対象商品 : 38892962
2018-07-20
用途: 塗装
製造業

0.13mmという厚さに期待して注文したが届いた物は何処にでもあるペラペラの手袋。箱には"極薄手"の文字。騙された感じ。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 38892962
2017-07-12
用途: 店頭で食品を扱う
一般社団法人真理大学

真夏に、店頭で手袋を素早くつけたり、はずしたりするのに
内エンボスでLサイズなのでとてもスムーズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする