※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP14K 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38893346 DMP14K 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38893346 DMP14K 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック) 38893346

速結コネクタ PF管用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38893346 品番 DMP14K
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付

ウォームグレイ 呼び14 寸法L(mm)43.5 寸法D(Φmm)31.4 寸法l(mm)24.2 寸法d(Φmm)13.8 おねじ外径(mm)21 適合ノックアウト径(Φmm)21.5(27.1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06614763
2025-05-06
用途:
外構工事用
その他業種

連休中の注文にもかかわらず、予定より早く到着した。他のネットよりリーズナブルだった。

対象商品:
06614763
2025-02-18
用途:
DIYのため
その他業種

仮設置してみました。しっかりした商品でした。ありがとうございました。

対象商品:
06614772
2023-05-30
用途:
電気配管用
サービス業

十分に満足致しましたので、改善点は特にありません。

対象商品:
06614745
2021-11-28
用途:
電気工事士実技の練習
その他業種

本番で使われるものとは異なるかも知れないですが、PF管接続の感覚がつかめました。

対象商品:
06614754
2021-06-27
用途:
PF管差込時

PF管差込時に差し込みやすくしておくために開くのですが、硬すぎて手が痛くなる事がしばしばです。

対象商品:
08968854
2014-04-21
用途:
配電盤とフレキパイプの接続

作業性もよく丈夫です

対象商品:
08968854
2013-04-18
用途:
PF管とボックス接合時
ASURA 様

特に不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする