ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全タスキ
LED付き反射タスキ たすけ帯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38893705
品番
3301510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
LED6個使用で視認性アップ。
背丈に合わせて3段階の調節ができます。
全長(cm)
140
色
ピンク
付属品
テスト用ボタン電池
材質
正面/PVC(塩化ビニール)、裏面/ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)
幅(mm)
50
連続使用時間
約140時間
電池
ボタン電池(CR2450)
アズワン品番
64-8366-35
LED使用数(個)
6