曜日別特売
68043 E350シリーズ GIVI(ジビ) 38894484

E350シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パールクロ
内容量1個注文コード38894484品番68043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000

後付けでストップランプが取り付けられるオプション(S350/68085)設定あり
最大積載量:3kg
本体重量:3.7kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…415×480×305mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

パールクロ容量(L)35寸法(mm)415×480×305質量(kg)3.7(ベース込み)最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする