68050 E370シリーズ GIVI(ジビ) 38894536

E370シリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クロ塗装
内容量1個注文コード38894536品番68050
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。
最大積載量:3kg
本体重量:3.8kg(ベース込み)
奥行×幅×高さ…415×480×325mm
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。

クロ塗装容量(L)39寸法(mm)415×480×325質量(kg)3.8(ベース込み)最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38894545
2019-11-14
用途: 取付サービス
製造業

取付W金具のほか、座金等の応用部材があると便利です。

対象商品 : 38894502
2016-11-21
用途: バイクに
有限会社立森工作所製造業

ディオ110(青)に乗っけました、丁度良い大きさだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする