寸法E(mm)18
寸法H(mm)65
寸法H1(mm)45
寸法J(mm)28
寸法K(mm)90
寸法L(mm)198
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)38
寸法L3(mm)180
寸法M(mm)20
寸法N(mm)45
寸法l(mm)12
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
質量(kg)3.2
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])300
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気
最高使用温度(℃)180
寸法A3/4
寸法C3/4
流路数2
ねじ方向右ネジ
接続ねじ種類R・Rc