寸法E(mm)60
寸法H(mm)120
寸法H1(mm)97
寸法J(mm)46
寸法K(mm)180
寸法L(mm)367
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)78
寸法L3(mm)319
寸法M(mm)25
寸法N(mm)60
寸法l(mm)19
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
質量(kg)19
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])150
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気
最高使用温度(℃)180
寸法A2 1/2
寸法C2 1/2
流路数2
ねじ方向右ネジ
接続ねじ種類R・Rc