寸法E(mm)24
寸法H(mm)75
寸法H1(mm)59
寸法H2(mm)40
寸法J(mm)32
寸法K(mm)110
寸法L(mm)298
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)48
寸法L3(mm)205
寸法L4(mm)255
寸法L5(mm)280
寸法M(mm)20
寸法N(mm)50
寸法l(mm)12
呼び径(A)25
呼び径(B)1
質量(kg)6
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])300
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気
最高使用温度(℃)180
寸法D3/4
寸法A1
寸法B1/4
寸法C1
流路数2
ねじ方向右ネジ
接続ねじ種類R・Rc