AC (複式内管固定ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38895053 品番 AC32A-15ARH
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。

寸法E(mm)30 寸法H(mm)95 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)45 寸法J(mm)40 寸法K(mm)130 寸法L(mm)333 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)52 寸法L3(mm)231 寸法L4(mm)283 寸法L5(mm)311 寸法M(mm)20 寸法N(mm)50 寸法l(mm)14 呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 質量(kg)9.3 材質(本体)鋳鉄 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])300 材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ 最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2) 使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気 最高使用温度(℃)180 寸法D1 寸法A1 1/4 寸法B1/2 寸法C1 流路数2 ねじ方向右ネジ 接続ねじ種類R・Rc
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする