寸法E(mm)34
寸法H(mm)95
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)45
寸法J(mm)40
寸法K(mm)130
寸法L(mm)333
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)52
寸法L3(mm)231
寸法L4(mm)283
寸法L5(mm)311
寸法M(mm)20
寸法N(mm)50
寸法l(mm)14
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
質量(kg)9.2
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])300
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気
最高使用温度(℃)180
寸法D1
寸法A1 1/2
寸法B3/4
寸法C1
流路数2
ねじ方向右ネジ
接続ねじ種類R・Rc