寸法E(mm)72
寸法H(mm)130
寸法H1(mm)90
寸法H2(mm)74
寸法J(mm)52
寸法K(mm)193
寸法L(mm)497
寸法L1(mm)34
寸法L2(mm)85
寸法L3(mm)327
寸法L4(mm)411
寸法L5(mm)459
寸法M(mm)30
寸法N(mm)70
寸法l(mm)20
呼び径(A)80
呼び径(B)3
質量(kg)28
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])150
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気
最高使用温度(℃)180
寸法D2
寸法A3
寸法B2
寸法C2
流路数2
ねじ方向左ネジ
接続ねじ種類R・Rc