昭和技研工業
ACW (複式内管回転ネジ取付式)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
キー溝なし
注文コード
38895281
品番
ACW-1-40A-15ALH
参考基準価格(税別)
¥124,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
加熱・冷却の交互使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
高温、高圧において高速回転が可能です。
寸法E(mm)
34
寸法H(mm)
95
寸法H1(mm)
47
寸法H2(mm)
60
寸法J(mm)
40
寸法K(mm)
130
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
52
寸法L3(mm)
243
寸法L4(mm)
341
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
50
寸法l(mm)
14
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
仕様
キー溝なし
質量(kg)
11.3
種類
ロータリージョイント
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
300
最高使用圧力(MPa)
1.47[15]
使用流体
蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)
180
寸法D
1
寸法A
1 1/2
寸法B
1/2
寸法C
1
ねじ方向
左ネジ
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材