寸法E(mm)34
寸法H(mm)95
寸法H1(mm)47
寸法H2(mm)60
寸法J(mm)40
寸法K(mm)130
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)52
寸法L3(mm)243
寸法L4(mm)341
寸法M(mm)20
寸法N(mm)50
寸法l(mm)14
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
仕様キー溝付き
質量(kg)11.3
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])300
最高使用圧力(MPa)1.47[15]
使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気
最高使用温度(℃)180
寸法D1
寸法A1 1/2
寸法B1/2
寸法C1
ねじ方向右ネジ