寸法H(mm)40
寸法K(mm)144
寸法L(mm)245
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)215
寸法M(mm)140
寸法N(mm)80
寸法S(mm)15
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
質量(kg)6.5
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])300
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油
最高使用温度(℃)180
寸法A1 1/2
寸法B1 1/2
流路数1
ねじ方向左ネジ
接続ねじ種類R・Rc