NCL (単式ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38895753 品番 NCL50ALH
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

完全無給油式で、保守が容易です。
高温・高圧での使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。

寸法H(mm)50 寸法K(mm)166 寸法L(mm)270 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)229 寸法M(mm)145 寸法N(mm)90 寸法S(mm)15 呼び径(A)50 呼び径(B)2 質量(kg)10.3 材質(本体)鋳鉄 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])100 材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面) 最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2) 使用流体飽和蒸気、熱媒油 最高使用温度(℃)180 寸法A2 寸法B2 流路数1 ねじ方向左ネジ 接続ねじ種類R・Rc
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする