寸法H(mm)55
寸法K(mm)188
寸法L(mm)305
寸法L1(mm)70
寸法L2(mm)255
寸法M(mm)165
寸法N(mm)100
寸法S(mm)18
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
質量(kg)13
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])100
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油
最高使用温度(℃)180
寸法A2 1/2
寸法B2 1/2
流路数1
ねじ方向右ネジ
接続ねじ種類R・Rc