昭和技研工業
昭和技研工業の 継手・パイプ
昭和技研工業の 継手
昭和技研工業の ロータリージョイント
NCL (単式ネジ取付式)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38895857
品番
NCL80ARH
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
完全無給油式で、保守が容易です。
高温・高圧での使用が可能です。
磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。
構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
寸法H(mm)
62
寸法K(mm)
219
寸法L(mm)
365
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
310
寸法M(mm)
205
寸法N(mm)
110
寸法S(mm)
18
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
質量(kg)
20.5
種類
ロータリージョイント
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100
最高使用圧力(MPa)
1.47[15]
使用流体
蒸気、熱媒油
最高使用温度(℃)
180
寸法A
3
寸法B
3
ねじ方向
右ネジ
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材