寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)33
寸法K(mm)92
寸法L(mm)213
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)140
寸法L3(mm)200
寸法L4(mm)178
寸法M(mm)95
寸法N(mm)50
寸法S(mm)12
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
質量(kg)2.2
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])300
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油
最高使用温度(℃)180
寸法D1/2
寸法A1/2
寸法B1/8
寸法C1/2
流路数2
ねじ方向左ネジ
接続ねじ種類R・Rc