シモン半長靴26cmにこのインソールは27cmが良いです。
たまたまこのインソール無しで半長靴履いていたら、靴の中が蒸れました。効果はあると思います。
長靴用の中敷きとして購入しました。
長靴はホームセンターで購入したものですが、最初から付いている中敷きはペラペラで耐久性も低く、親指の付け根やかかと部分からすり減って穴が開いてしまうものです。
こちらの商品はその交換用として購入したものですが、作りはしっかりしており、やや硬め。クッション性は低いかわりに耐久性はありそうです。
価格もリーズナブルでヘタってきたらまた購入しようと思います。
通気性はいいしクッションもそこそこ。蒸れないのでいい。でも今回は数足まとめて購入したが、一つの袋に左が2足入っていた。残念。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
長靴に入れました。
蒸れますが、嫌ではない感じです。
言葉にするのが難しいですが、もともと長靴のインナーがフエルトだったので
良く感じるかもしれません。コスパ最高です。
通気性が良く、クッションもある程度あるので快適になりました。
もう少し地味な色があると良いと思います。
今回購入の長靴の中敷きが、ずれて不快だったので、急遽あまり期待せず購入。価格からも期待薄だったのを驚きの快適さで大満足です。
25.5cmの長靴で26cmを使用、ジャストですね。
今度は衝撃吸収タイプも試してみたいです。