インソール 衝撃吸収タイプ

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 38895886 品番 -
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。
かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。

サイズ(cm)24.5〜26 色(表)ベージュ 用途靴の中敷きとして 材質EVA、ラテックス、化学繊維 サイズM 機能抗菌・防臭 色(裏)黒×黄緑
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※抗菌・防臭効果は使用時間、使用環境によって効果は薄れていきます。定期的な交換をおすすめします。
※保管の際は、高温・多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
長靴の中敷きに
幼保連携型認定こども園青森藤こども園 様 (教育・研究機関)

付属していた中敷きはすぐにダメになり、こちらを購入しました。ずれずにバッチリです。

2025-12-16
用途:
倉庫内作業
運輸・通信業

爪先の部分にサイズを表すラインがあり、サイズ調整がし易い。
履き心地も問題ない

2025-07-06
用途:
仕事用スニーカーの中敷き
MAR SURFBOARDS 様

これを買う前はもう少し安い「通気タイプ」を使っていましたが内部の布がボロボロになったので今回はこちらのLサイズを購入しましたが、こちらの方がつま先側の幅が狭く全体的に小さい印象で27.5のNIKEスニーカーに無加工でピッタリ装着できました。クッションタイプとのことですが、確かに通気タイプより僅かに蒸れる感じはありますが裸足でなければ気にならない範囲で、厚みに関しても前側は薄くカカト側だけがクッション付きなので、靴のワイズが変わってしまうような印象もありません。むしろ既存の中敷きを外せばつま先側は余裕が出るかもしれないのでキツイ靴などで厚めのインソールが付いてるスニーカーなどだったら調整に使えるかも?耐久性はまだ分かりませんが定期的に交換するので半年以上持てば十分。

対象商品:
38895886
2025-06-21
用途:
長靴のインソールとして
total research project 様 (サービス業)

安価に購入出来るインソールの中では、比較的硬めの作りの為、足の収まりが良い印象です。安価なソールにありがちな、過剰なフニャフニャ感が無いので、歩いている際の足の負担が少ない印象です。厚みがあり衝撃に強い感があるのが良いです。プライベートブランド商品らしく、デザインはシンプルで無骨な印象ですが、コスト削減を優先した結果であれば、過剰に文字や色を入れるよりも、このままの方が好ましいと感じています。

2025-05-15
用途:
普段履きのスニーカーに
建設業・工事業

通気タイプの26cmがぴったり26cmしかなく、靴の捨て寸の分足りなかったので、リベンジでこちらのLを買ってみた。25.5の靴に5o程切るとぴったりだった。衝撃吸収となっているが、それほど柔らかくはなく結構固い。土踏まずのところが少し盛り上がっていて、これは好みが分かれるかも。歩いてみるとまあまあ良い感じなのでこのまま使ってみようと思う。

対象商品:
38895895
2024-12-10
用途:
農作業の靴
農・林・水産業

硬めのインソールですが、畑の作業にはこれが良いです。厚さもしっかりあります。
消耗品なので、価格も安くて良いと思います。

対象商品:
38895895
2022-12-19
用途:
倉庫作業
医療・福祉・介護関連業

元のインソールと比べ歩いた時に適度な硬さを感じますが足が疲れにくくなったと思います。

2024-09-13
用途:
長靴で
農・林・水産業

価格の問題もあり又エコ?の問題もあるので仕方ない事ではあるが、ハサミで大きさを調整しなくてはならい事位ですかね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする