寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)38
寸法K(mm)104
寸法L(mm)248
寸法L1(mm)50
寸法L2(mm)165
寸法L3(mm)235
寸法L4(mm)213
寸法M(mm)110
寸法N(mm)60
寸法S(mm)12
呼び径(A)25
呼び径(B)1
質量(kg)3.4
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])300
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油
最高使用温度(℃)180
寸法D1/2
寸法A1
寸法B3/8
寸法C1
流路数2
ねじ方向左ネジ
接続ねじ種類R・Rc