寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)38
寸法K(mm)119
寸法L(mm)256
寸法L1(mm)53
寸法L2(mm)172
寸法L3(mm)242
寸法L4(mm)223
寸法M(mm)113
寸法N(mm)65
寸法S(mm)12
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
質量(kg)4
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])300
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油
最高使用温度(℃)180
寸法D3/4
寸法A1 1/4
寸法B1/2
寸法C1
流路数2
ねじ方向左ネジ
接続ねじ種類R・Rc