寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)51
寸法K(mm)166
寸法L(mm)327
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)220
寸法L3(mm)305
寸法L4(mm)280
寸法M(mm)145
寸法N(mm)90
寸法S(mm)15
呼び径(A)50
呼び径(B)2
質量(kg)10.8
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])100
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油
最高使用温度(℃)180
寸法D1
寸法A2
寸法B3/4
寸法C1 1/2
流路数2
ねじ方向左ネジ
接続ねじ種類R・Rc