寸法H1(mm)62
寸法H2(mm)72
寸法K(mm)219
寸法L(mm)463
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)300
寸法L3(mm)426
寸法L4(mm)385
寸法M(mm)205
寸法N(mm)110
寸法S(mm)18
呼び径(A)80
呼び径(B)3
質量(kg)22
材質(本体)鋳鉄
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])100
材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)
最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)
使用流体飽和蒸気、熱媒油
最高使用温度(℃)180
寸法D2
寸法A3
寸法B1 1/4
寸法C2 1/2
流路数2
ねじ方向右ネジ
接続ねじ種類R・Rc