KCL (単式ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38896182 品番 KCL50ALH
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。

寸法L(mm)203 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)55 寸法L3(mm)164 呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)強力アルミ合金 質量(kg)5.3 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000 材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ 最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2) 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100 寸法D124 寸法A2 寸法B2 寸法C48 流路数1 ねじ方向左ネジ 接続ねじ種類R・Rc
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする