寸法L(mm)256
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)78
寸法L3(mm)206
呼び径(A)65
呼び径(B)2 1/2
材質(本体)強力アルミ合金
質量(kg)9.6
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
寸法D148
寸法A2 1/2
寸法B2 1/2
寸法C56
流路数1
ねじ方向左ネジ
接続ねじ種類R・Rc