寸法L(mm)70
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)60
呼び径(A)6
呼び径(B)1/8
材質(本体)強力アルミ合金
質量(kg)0.16
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
寸法D34
寸法A1/8
寸法B1/8
寸法C4
流路数1
ねじ方向右ネジ
接続ねじ種類R・Rc