昭和技研工業
昭和技研工業の 継手・パイプ
昭和技研工業の 継手
昭和技研工業の ロータリージョイント
KCL (単式ネジ取付式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
38896234
品番
KCL15ARH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
呼び径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。
寸法L(mm)
109
寸法L1(mm)
21
寸法L2(mm)
33
寸法L3(mm)
94
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
強力アルミ合金
質量(kg)
0.6
種類
ロータリージョイント
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
使用流体
空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)
100
寸法D
54
寸法A
1/2
寸法B
1/2
寸法C
12
ねじ方向
右ネジ
注意
※最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。
※空運転(流体を通さないで)は避けてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38896234
KCL15ARH
08010563
KCL1/2 右
KCL型単式ロータリージョイント
昭和技研工業
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました