寸法L(mm)158
寸法L1(mm)28
寸法L2(mm)43
寸法L3(mm)131
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
材質(本体)強力アルミ合金
質量(kg)2.3
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
寸法D90
寸法A1 1/4
寸法B1 1/4
寸法C30
流路数1
ねじ方向右ネジ
接続ねじ種類R・Rc