寸法L(mm)203
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)55
寸法L3(mm)164
呼び径(A)50
呼び径(B)2
材質(本体)強力アルミ合金
質量(kg)5.3
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ
最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
寸法D124
寸法A2
寸法B2
寸法C48
流路数1
ねじ方向右ネジ
接続ねじ種類R・Rc